O produto foi adicionado com sucesso.
Sistemas de Condução
Calhas e caminhos cabos metálicos
Obo Bettermann - 7007239 90 VERTICAL SUBIDA 80X

Obo Bettermann - 7007239 90 VERTICAL SUBIDA 80X

Ref. fabricante 7007239
Ref. Sonepar 605816
EAN 4012195863526

Especificações essenciais

  • Aço inoxidável, decapado: Não
  • Altura da calha: 85
  • Ângulo: 90°
  • Com tampa: -
  • Cor: Zinco
  • Curvatura (ângulo): 90°
  • Espessura do material: 1
  • Largura da bandeja da calha: 300
  • Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
  • Material: Aço
  • Modelo: Sem conector
  • Modelo de curvatura: -
  • Modelo de furação nato: Não
  • Modelo de grande porte: Não
  • Mudança de direção: Ascendente vertical
  • Número RAL: -
  • Orifício de montagem no chão: Não
  • Perfuração lateral: Não
  • Qualidade do material: -
  • Raio interno: -
  • Temperatura de utilização: -
  • Tipo de acabamento: Galvanizado a quente
  • Tipo de construção: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades