O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6420646 CONSOLA MURAL AWG 15/3
Ref. fabricante 6420646
Ref. Sonepar 605616
EAN 4012195395362
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Adaptado à largura do sistema de suporte de cabos: 300
- Altura: 65
- Ângulo: 90
- Capacidade de carga: 1.5
- Comprimento: 40
- Cor: Aço inoxidável
- Largura: 310
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço inoxidável
- Modelo: Consola de parede e perfil
- Número RAL: -
- Qualidade do material: RVS 316 Ti em aço inoxidável (1.4571)
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
Condicionantes
-
Min. 1 unidade