O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6364876 CONSOLA/PENDURAL TPSA
Ref. fabricante 6364876
Ref. Sonepar 605422
EAN 4012195733164
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Adaptado à largura do sistema de suporte de cabos: 200
- Altura: 120
- Ângulo: -
- Capacidade de carga: 0.9
- Comprimento: 245
- Cor: Aço inoxidável
- Largura: 60
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço inoxidável
- Modelo: Consola de parede e perfil
- Número RAL: -
- Qualidade do material: RVS 304 em aço inoxidável (1.4301)
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
Condicionantes
-
Min. 1 unidade