O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 636362 MINICALHA 16X10 AUTOCOLANTE
Ref. fabricante 636362
Ref. Sonepar 126233
EAN 3245066363622
Especificações essenciais
- Altura: 10
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Não
- Comprimento: 2000
- Cor: Branco
- Força de impacto: Outro
- Fornecido em rolo: Não
- Grau de proteção (IP): Outro
- Largura: 16
- Livre de halogéneo: Não
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Número de divisórias fixas: 0
- Numero de divisórias instaláveis: 0
- Número RAL: -
- Pré-puncionada: -
- Qualidade do material: PVC
- Seção transversal útil: 115
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Autoadesiva e furação ao piso
- Tipo de tampa: Com dobradiça com filme
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 60 unidades