O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6085326 ESTEIRA DKS 60X100 F
Ref. fabricante 6085326
Ref. Sonepar 614219
EAN 4012196070091
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura: 60
- Com tampa: Não
- Comprimento: 3000
- Cor: Nenhum
- Espessura do material: 1
- Largura: 100
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Modelo: Sem conector
- Modelo de furação nato: Não
- Modelo de grande porte: Não
- Número RAL: -
- Orifício de montagem no chão: Sim
- Perfuração lateral: Sim
- Qualidade do material: -
- Seção transversal útil: 5800
- Tipo de acabamento: Galvanizado a quente
Condicionantes
-
Min. 1 unidade