O produto foi adicionado com sucesso.
Sistemas de Condução
Calhas e caminhos cabos metálicos
Obo Bettermann - 6067972 CONECT CANTO REV 60 FS

Obo Bettermann - 6067972 CONECT CANTO REV 60 FS

Ref. fabricante 6067972
Ref. Sonepar 648924
EAN 4012196066315

Especificações essenciais

  • Aço inoxidável, decapado: Não
  • Adaptado à largura do sistema de suporte de cabos: -
  • Adequado para a altura do sistema de suporte de cabos: 60
  • Adequado para caminho de cabo vertical: Não
  • Adequado para caminho de cabos: Não
  • Comprimento: 240
  • Conector articulado horizontal: Não
  • Conector articulado vertical: Não
  • Cor: Zinco
  • Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
  • Material: Aço
  • Modelo: Conector de canto
  • Montagem para caminho de cabos: -
  • Número RAL: -
  • Qualidade do material: -
  • Temperatura de utilização: -
  • Tipo de acabamento: Galvanizado continuamente
  • Tipo de conexão: Conector de parafuso

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades