O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6059475 ESTEIRA SKSM 60X150 FT
Ref. fabricante 6059475
Ref. Sonepar 603686
EAN 4012195832614
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura: 60
- Com tampa: Não
- Comprimento: 3050
- Cor: Zinco
- Duração do trabalho: -
- Espessura do material: 1.5
- Largura: 150
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Modelo: Conector integrado
- Modelo de furação nato: Não
- Modelo de grande porte: Não
- Número RAL: -
- Orifício de montagem no chão: Sim
- Perfuração lateral: Sim
- Peso: 3.29
- Qualidade do material: -
- Seção transversal útil: 8800
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado a quente
- Tipo de conector: Fixação por clique
Condicionantes
-
Min. 3 unidades