O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6059386 ESTEIRA MKSMU 110X200
Ref. fabricante 6059386
Ref. Sonepar 603666
EAN 4012195832027
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura: 110
- Com tampa: Não
- Comprimento: 3050
- Cor: Zinco
- Duração do trabalho: 3000
- Espessura do material: 1
- Largura: 200
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Modelo: Conector integrado
- Modelo de furação nato: Não
- Modelo de grande porte: Não
- Número RAL: -
- Orifício de montagem no chão: Não
- Perfuração lateral: Não
- Peso: 3.48
- Qualidade do material: -
- Seção transversal útil: 21800
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado continuamente
- Tipo de conector: Fixação por clique
Condicionantes
-
Min. 3 unidades