O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6058663 ESTEIRA SKS 85X300 FT
Ref. fabricante 6058663
Ref. Sonepar 603602
EAN 4012196061570
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura: 85
- Com tampa: Não
- Comprimento: 3000
- Cor: Zinco
- Duração do trabalho: -
- Espessura do material: 1.5
- Largura: 300
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Modelo: Sem conector
- Modelo de furação nato: Não
- Modelo de grande porte: Não
- Número RAL: -
- Orifício de montagem no chão: Sim
- Perfuração lateral: Sim
- Peso: 5.43
- Qualidade do material: -
- Seção transversal útil: 25300
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado a quente
- Tipo de conector: Aparafusado
Condicionantes
-
Min. 3 unidades