O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6057101 ESTEIRA MKS 85X100 FS
Ref. fabricante 6057101
Ref. Sonepar 603590
EAN 4012196060733
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura: 85
- Com tampa: Não
- Comprimento: 3000
- Cor: Zinco
- Duração do trabalho: -
- Espessura do material: 1
- Largura: 100
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Modelo: Conector incluído
- Modelo de furação nato: Não
- Modelo de grande porte: Não
- Número RAL: -
- Orifício de montagem no chão: Sim
- Perfuração lateral: Sim
- Peso: 2.08
- Qualidade do material: -
- Seção transversal útil: 8300
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado continuamente
- Tipo de conector: Aparafusado
Condicionantes
-
Min. 3 unidades