O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6055109 MKS 60X100 FS+UNIAO
Ref. fabricante 6055109
Ref. Sonepar 641319
EAN 4012196059652
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura: 60
- Com tampa: Não
- Comprimento: 3000
- Cor: Zinco
- Duração do trabalho: -
- Espessura do material: 1
- Largura: 100
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Modelo: Conector incluído
- Modelo de furação nato: Não
- Modelo de grande porte: Não
- Número RAL: -
- Orifício de montagem no chão: Sim
- Perfuração lateral: Sim
- Peso: 1.73
- Qualidade do material: -
- Seção transversal útil: 5800
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado continuamente
- Tipo de conector: Aparafusado
Condicionantes
-
Min. 3 unidades