O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6047633 ESTEIRA RKS MAGIC 60X1
Ref. fabricante 6047633
Ref. Sonepar 603466
EAN 4012195706137
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura: 60
- Com tampa: Não
- Comprimento: 3050
- Cor: Aço inoxidável
- Duração do trabalho: 3000
- Espessura do material: 0.75
- Largura: 150
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Sim
- Material: Aço inoxidável
- Modelo: Conector integrado
- Modelo de furação nato: Não
- Modelo de grande porte: Não
- Número RAL: -
- Orifício de montagem no chão: Sim
- Perfuração lateral: Sim
- Peso: 1.73
- Qualidade do material: Aço inoxidável (V4A)
- Seção transversal útil: 8800
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conector: Fixação por clique
Condicionantes
-
Min. 3 unidades