O produto foi adicionado com sucesso.
Basor - 217366 BF2R 300X105 EZ1000

Ref. fabricante 217366
Ref. Sonepar 611915
EAN 8434453057205
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: -
- Altura: 105
- Comprimento: 3000
- Conector sem parafuso: Sim
- Cor: Cor natural
- Diâmetro do fio: -
- Forma do perfil: Em forma de U
- Largura: 300
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: -
- Material: Aço
- Modelo: Conector integrado
- Modelo de grande porte: Não
- Partição integrada: Nenhum
- Qualidade do material: Aço à prova de ferrugem e ácido
- Seção transversal útil: 29100
- Tipo de acabamento: Galvanizado/eletrolítico galvanizado
Condicionantes
-
Min. 3 unidades