O produto foi adicionado com sucesso.
Basor - 217359 BF2R 400X65 EZ1000

Ref. fabricante 217359
Ref. Sonepar 610464
EAN 8434453057137
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: -
- Altura: 65
- Comprimento: 3000
- Conector sem parafuso: Sim
- Cor: Cor natural
- Diâmetro do fio: -
- Forma do perfil: Em forma de U
- Largura: 400
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: -
- Material: Aço
- Modelo: Conector integrado
- Modelo de grande porte: Não
- Partição integrada: Nenhum
- Qualidade do material: Aço à prova de ferrugem e ácido
- Seção transversal útil: 22800
- Tipo de acabamento: Galvanizado/eletrolítico galvanizado
Condicionantes
-
Min. 3 unidades