O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Sim
- Altura da calha: 60
- Com tampa: Não
- Cor: Nenhum
- Curvatura (ângulo): 90°
- Espessura do material: -
- Largura da bandeja da calha: 400
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: -
- Material: Aço inoxidável
- Modelo: Sem conector
- Modelo de curvatura: Curva suave
- Modelo de furação nato: -
- Modelo de grande porte: Não
- Mudança de direção: Vertical descendente
- Número RAL: -
- Orifício de montagem no chão: Não
- Perfuração lateral: Não
- Qualidade do material: Outro
- Raio interno: 130
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de construção: Cotovelo rígido
Condicionantes
-
Min. 1 unidade