O produto foi adicionado com sucesso.
Sistemas de Condução
Calhas e caminhos cabos metálicos
Basor - 201498 CURVA CONCAVA 150X80 GQ

Basor - 201498 CURVA CONCAVA 150X80 GQ

Ref. fabricante 201498
Ref. Sonepar 613614
EAN 8434453034541

Especificações essenciais

  • Aço inoxidável, decapado: -
  • Altura da calha: 80
  • Com tampa: Não
  • Cor: Nenhum
  • Curvatura (ângulo): 90°
  • Espessura do material: -
  • Largura da bandeja da calha: 150
  • Mantém a funcionalidade em caso de incendio: -
  • Material: Aço
  • Modelo: Sem conector
  • Modelo de curvatura: Curva suave
  • Modelo de furação nato: -
  • Modelo de grande porte: Não
  • Mudança de direção: Ascendente vertical
  • Número RAL: -
  • Orifício de montagem no chão: Não
  • Perfuração lateral: Não
  • Qualidade do material: Aço à prova de ferrugem e ácido
  • Raio interno: 134
  • Tipo de acabamento: Galvanizado a quente
  • Tipo de construção: Cotovelo rígido

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades