O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: -
- Altura: 60
- Com tampa: Não
- Comprimento: 3000
- Cor: Nenhum
- Espessura do material: -
- Largura: 200
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: -
- Material: Aço
- Modelo: Conector integrado
- Modelo de furação nato: -
- Modelo de grande porte: Não
- Número RAL: -
- Orifício de montagem no chão: Não
- Perfuração lateral: Não
- Qualidade do material: -
- Seção transversal útil: 11900
- Tipo de acabamento: Galvanizado a quente
Condicionantes
-
Min. 3 unidades