O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Altura total: -
- Aprovado de acordo com o guia de proteção csa: -
- Aprovado de acordo com o guia de proteção lloyd's register: -
- Aprovado de acordo com o guia ur: -
- Aprovado de acordo com oguia de proteção vd tüv/ggvs: -
- Aprovado em combinação com condutas de proteção din en 61386-23: -
- Comprimento da rosca: -
- Comprimento total: -
- Cor: Cinzento
- Diâmetro nominal: 54
- Grau de proteção (IP): IP66
- Maior diâmetro externo do tubo: -
- Material: Poliamida
- Material da linha: Poliamida
- Material de vedação: -
- Menor diâmetro interno do tubo: -
- Modelo: Cotovelo de 90°
- Número de voltas: -
- Rosca rotativa: -
- Tamanho da conexão da rosca: PG48
- Tamanho da rosca ctg g: -
- Tamanho nominal em polegadas: -
- Temperatura de utilização: -45
- Tipo de conexão: Filetado
- Tipo de construção: Rosca externa
- Tipo de rosca: Outro
Condicionantes
-
Min. 4 unidades