O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 031900 BRAÇADEIRA C/SERRILHA C/BASE
Ref. fabricante 031900
Ref. Sonepar 831040
EAN 3245060319007
Especificações essenciais
- Aprovação MIL: -
- Aprovação UL: Não
- Aprovação VG: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Comprimento da fita: 180
- Cor: Cinzento
- Estável aos raios UV de acordo com a norma ASTM D6779: Não
- Faixa de texto: Nenhum
- Fecho de fita: Patilha em plástico
- Fixador solúvel: Não
- Largura da abraçadeira: 1.2
- Largura da banda: 8
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Máx. diâmetro do pacote: -
- Min. força de retenção: 220
- Modelo: Entalhe externo
- Qualidade do material: Poliamida
- Refletor (fluorescente): -
- Temperatura de montagem: 0
- Temperatura de operação: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Cavilha
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade