O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 2046722 TUBO METALICO M25W V2A
Ref. fabricante 2046722
Ref. Sonepar 602707
EAN 4012195923664
Especificações essenciais
- Adequado para instalação em betão: Sim
- Adequado para instalação em parede oca: Sim
- Adequado para instalação em subsuperfície (betume, asfalto quente): Sim
- Adequado para instalação em subsuperfície (mesa): Sim
- Classe de resistência à compressão: Muito pesado (classe 5)
- Conexão 1: Extremidade do tubo
- Conexão 2: Extremidade do tubo
- Cor: -
- Diâmetro externo: -
- Diâmetro interno: -
- Encastrado: Sim
- Instalação ao ar livre: Sim
- Instalação de máquinas e sistemas: Sim
- Instalação em madeira: Sim
- Instalação embutida: Sim
- Instalação no pavimento: Sim
- Instalação subterrânea: Sim
- Material: Aço inoxidável
- Modelo: Rígido
- Montagem em superfície: Sim
- Parede oca: Sim
- Qualidade do material: RVS 304 em aço inoxidável (1.4301)
- Qualidade do revestimento superficial: -
- Superfície escovada: Sim
- Superfície polida: Não
- Temperatura de utilização: -45
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
Condicionantes
-
Min. 30 unidades