O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acelerador de chamas: Não
- Aprovado de acordo com a csa: Não
- Aprovado de acordo com a din 5510: Não
- Aprovado de acordo com a din en 61386-23: Sim
- Aprovado de acordo com nf f 16-101: Não
- Aprovado de acordo com ur: Não
- Bloqueável (em duas partes): Não
- Com fenda longitudinal: Não
- Com fio de tração: Não
- Cor: Cinzento
- Diâmetro externo: 68
- Diâmetro interno: 60
- Diâmetro nominal: 60
- Grau de proteção (IP): IP54
- Homologação de acordo com lloyd's register ta: Não
- Homologação de acordo com lul/british standard: Não
- Homologação de acordo com vd tüv/ggvs: Não
- Homologação de cordo com utac: Não
- Livre de halogéneo: Não
- Material: PVC
- Material de revestimento: PVC
- Raio de curvatura estático: -
- Raio de curvatura, dinâmico: -
- Resistência à compressão: 320
- Resistência à flexão: Flexível
- Resistência à tração: 100
- Resistência ao fogo de acordo com UL94: -
- Resistente a óleo: Não
- Resistente a UV: Não
- Tamanho nominal em polegadas: -
- Temperatura de utilização: 5
Condicionantes
-
Min. 30 unidades