O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acelerador de chamas: Não
- Aprovado de acordo com a csa: -
- Aprovado de acordo com a din 5510: -
- Aprovado de acordo com a din en 61386-23: Sim
- Aprovado de acordo com nf f 16-101: -
- Aprovado de acordo com ur: -
- Bloqueável (em duas partes): -
- Com fenda longitudinal: Não
- Com fio de tração: -
- Cor: Preto
- Diâmetro externo: -
- Diâmetro interno: -
- Diâmetro nominal: 18
- Grau de proteção (IP): IP68
- Homologação de acordo com lloyd's register ta: -
- Homologação de acordo com lul/british standard: -
- Homologação de acordo com vd tüv/ggvs: -
- Homologação de cordo com utac: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Poliamida 6
- Material de revestimento: -
- Raio de curvatura estático: 40
- Raio de curvatura, dinâmico: 40
- Resistência à compressão: 320
- Resistência à flexão: Flexível
- Resistência à tração: -
- Resistência ao fogo de acordo com UL94: -
- Resistente a óleo: Sim
- Resistente a UV: Sim
- Revestimento interno de alta condução: -
- Tamanho nominal em polegadas: -
- Temperatura de utilização: -20
Condicionantes
-
Min. 50 unidades