O produto foi adicionado com sucesso.
Fios e Cabos
Rede local LAN
General Cable - JTL F/UTP5e 4P 200MHz PVC Eca CZ

General Cable - JTL F/UTP5e 4P 200MHz PVC Eca CZ

Ref. fabricante 60080876
Ref. Sonepar 004871
EAN 8434003153982

Especificações essenciais

  • Acidez da classe Euro de acordo com a EN 13501-6: Nenhum
  • Armadura: Não
  • Bainha de proteção: Não
  • Baixa emissão de fumos (de acordo com a BS EN 61034-2): Não
  • Baixa emissão de fumos (de acordo com a IEC 61034-2): Não
  • Cableagem: Camadas
  • Cabo com bloqueio longitudinal de água: Não
  • Cabo com proteção radial contra a água: Não
  • Calibre-AWG: 24
  • Categoria: 5E
  • Classe de desenvolvimento de fumaça conforme EN 13501-6: Nenhum
  • Classe de reação ao fogo de acordo com a EN 13501-6: Eca
  • Classe do condutor: Classe 1 = sólido
  • Cor da bainha externa: Cinzento
  • Diâmetro do condutor: 0.504
  • Diâmetro externo aprox.: 5.6
  • Ecrã sobre a cableagem: Folha
  • Ecrã sobre os elementos cableados: Nenhum
  • Elemento cableado: Outro
  • Especificação do isolamento do condutor: Polietileno (PE)
  • Especificação do material da bainha exterior: Outro
  • Gotas/partículas de chamas da classe do euro de acordo com EN 13501-6: Nenhum
  • Identificação do núcleo: Cor
  • Instalação subterrânea: Não
  • Integridade do circuito: Não
  • Integridade do isolamento de acordo com IEC 60331: Não
  • Material da bainha: PVC
  • Material do isolamento do condutor: Poliolefina
  • Número de elementos de fiação: -
  • Número de núcleos: 8
  • Raio mín. de curvatura permitido, aplicação estacionária/instalação permanente: 22
  • Raio mín. de curvatura permitido, aplicação móvel com orientação forçada: -
  • Raio mín. de curvatura permitido, aplicação móvel/movimento livre: -
  • Resistente a óleo (conforme EN 60811-404): Não
  • Resistente a óleo (de acordo com a IEC 60811-404): Não
  • Resistente a UV: Não
  • Retardante de chama: Não
  • Seção nominal do condutor: 0.2
  • Sem halogénios (de acordo com a EN 60754-1/2): Não
  • Sem halogénios (de acordo com a IEC 60754-2): Não
  • Superfície do condutor: Nu
  • Temperatura exterior do cabo permitida durante a cableagem/manuseamento: -5
  • Temperatura exterior do cabo permitida sem vibração após a cableagem: -5
  • Valor NVP: -

Condicionantes

  • Min. 305 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades