O produto foi adicionado com sucesso.
Prysmian - EXZHEL.COMPACT 1kV (AS) RZ1-K 3G1,5 VD
Ref. fabricante 20302899
Ref. Sonepar 701809
EAN 8434003148223
Especificações essenciais
- Acidez da classe Euro de acordo com a EN 13501-6: a1
- Armadura: Não
- Bainha de chumbo: Não
- Bainha laminada: Não
- Baixa emissão de fumos (de acordo com a BS EN 61034-2): Não
- Baixa emissão de fumos (de acordo com a IEC 61034-2): Sim
- Cabo com bloqueio longitudinal de água: Não
- Camada semicondutora externa: Não
- Camada semicondutora interior: Não
- Classe de desenvolvimento de fumaça conforme EN 13501-6: s1b
- Classe de reação ao fogo de acordo com a EN 13501-6: Cca
- Classe do condutor: Classe 5 - núcleo flexível de fio fino
- Condutor com bloqueio longitudinal: Não
- Condutor concêntrico: Nenhum
- Condutor concêntrico de seção transversal nominal: -
- Condutor de continuidade: Não
- Condutor de proteção: Não
- Cor da bainha externa: Verde
- Diâmetro externo aprox.: 10.2
- Ecrã: Não
- Elementos de fibra ótica: Não
- Especificação do isolamento do condutor: Polietileno (PE)
- Especificação do material da bainha exterior: Outro
- Forma do condutor: Redondo
- Gotas/partículas de chamas da classe do euro de acordo com EN 13501-6: d1
- Identificação do núcleo: Cor
- Integridade do circuito: Não
- Integridade do isolamento: Não
- Integridade do isolamento de acordo com IEC 60331: Não
- Material da bainha: Poliolefina
- Material do condutor: Cobre
- Material do isolamento do condutor: Outro
- Número de condutores piloto/seção reduzida: 0
- Número de núcleos: 3
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação estacionária/instalação permanente: 40.8
- Resistente a óleo (de acordo com a IEC 60811-404): Não
- Retardante de chama: De acordo com EN 60332-3-24
- Revestimento conductivo: Não
- Seção nominal do condutor: 1.5
- Seção nominal do condutor auxiliar: 0
- Seção transversal nominal do condutor (AWG): -
- Sem halogénios (de acordo com a EN 60754-1/2): Sim
- Sem halogénios (de acordo com a IEC 60754-2): Sim
- Superfície do condutor: Nu
- Tamanho AWG: -
- Temperatura exterior do cabo permitida durante a cableagem/manuseamento: -40
- Temperatura exterior do cabo permitida sem vibração após a cableagem: -40
- Temperatura máxima do condutor: 90
- Tensão nominal U: 1
- Tensão nominal Uo: 0.6
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 05Z1KAS1X0,5AMP200CPRRef. Sonepar 700579
-
Ref. fabricante 05Z1KAS1X0,5BRP200CPRRef. Sonepar 700580
-
Ref. fabricante 05Z1KAS1X0,5CTP200CPRRef. Sonepar 700581
-
Ref. fabricante 05Z1KAS1X0,75AZP200CPRRef. Sonepar 700583
-
Ref. fabricante 05Z1KAS1X0,75BRP200CPRRef. Sonepar 700584
-
Ref. fabricante 05Z1KAS1X0,75CTP200CPRRef. Sonepar 700585
-
Ref. fabricante 05Z1KAS1X0,75CZP200CPRRef. Sonepar 700586