O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Lanterna portátil Top 4 IP40
Ref. fabricante OVA41317E
Ref. Sonepar 364077
EAN 3606485014920
Especificações essenciais
- Adequado para iluminação de emergência: Sim
- Altura/profundidade: 165
- Carregador integrado: Sim
- Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: -
- Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de proteção: II
- Com fonte de luz: Sim
- Comprimento: 262
- Comprimento do cabo de conexão: -
- Cor do corpo: Vermelho
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 320
- Função de pisca da lâmpada auxiliar: Sim
- Função de pisca da lâmpada principal: Sim
- Grau de proteção (IP): IP40
- Grau de proteção (NEMA): 1
- Lâmpada auxiliar: Lâmpada incandescente
- Lâmpada principal: Lâmpada de Halogéneo
- Largura: 120
- Material do corpo: Plástico
- Potência da lâmpada auxiliar: 1.5
- Potência da lâmpada principal: 5.4
- Recarregável: Sim
- Secção transversal do condutor: 0
- Temperatura de cor: -
- Tensão nominal: 230
- Tipo de eletrificação: -
- Tipo de tensão: AC
- Vida útil nominal L70/B10 a 25° C: -
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: -
- Vida útil nominal L80/B10 a 25° C: -
- Vida útil nominal L80/B50 a 25° C: -
- Vida útil nominal L90/B10 a 25° C: -
- Vida útil nominal L90/B50 a 25° C: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade