O produto foi adicionado com sucesso.
Leds C4 - 55-9655-05-CD PIMENT NOTT
Ref. fabricante 55965505CD
Ref. Sonepar 300769
EAN 8435381400132
Especificações essenciais
- Adequado para número de lâmpadas: 1
- Altura/profundidade: 500
- Ângulo de abertura: -
- Apropriado para a potência da lâmpada: 23
- Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: Outro
- Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de proteção: II
- Classe de qualidade do material da caixa/corpo: -
- Com fonte de luz: -
- Com placa de casquilho: -
- Com sensor de luz: -
- Com sensor de movimento: -
- Comprimento: -
- Controlo de fluxo luminoso constante: -
- Cor da luz: -
- Cor do corpo: Preto
- Corrente nominal do LED à corrente constante: -
- Diâmetro: 200
- Distribuição partilhada da luz: -
- Driver incluído: Não
- Elemento de distribuição de luz: -
- Emissão de luz: -
- Fator de potência: -
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 344
- Força de impacto: IK08
- Grau de proteção (IP): IP65
- Grau de proteção (NEMA): -
- Índice de eficiência energética (EEI) da fonte de alimentação: -
- Índice de restituição de cor CRI: -
- Intensidade luminosa: -
- Largura: 200
- Material do corpo: Plástico
- Material do difusor: Plástico, opalino
- Número de pólos: 2
- Potência máx. do sistema: -
- Rendimento da luminária: -
- Secção transversal do condutor: -
- Suporte da lâmpada: E27
- Temperatura de cor: -
- Tensão nominal: 100
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de driver: Não requerido
- Tipo de eletrificação: Final
- Tipo de lâmpada: -
- Tipo de luminária: -
- Tipo de tensão: -
- Vida útil nominal L70/B10 a 25° C: -
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: -
- Vida útil nominal L80/B10 a 25° C: -
- Vida útil nominal L80/B50 a 25° C: -
- Vida útil nominal L90/B10 a 25° C: -
- Vida útil nominal L90/B50 a 25° C: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade