O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Thorsman - Cable reel 15m HO5VVF 3G1.5 IP44 Schuko
Ref. fabricante IMT33136
Ref. Sonepar 801144
EAN 3606481374875
Especificações essenciais
- Com ajuste: Não
- Com estrutura de montagem: Não
- Com fusível de correntes fracas: Não
- Com lâmpada: Não
- Com proteção térmica: Sim
- Comprimento do cabo: 15
- Cor: Verde
- Enrolamento automático de cabos: Não
- Grau de proteção (IP): IP44
- Material do corpo: Plástico
- Montagem de cabos: H05VV-F
- Número de caixas CEE: 0
- Número de fichas Tipo P17 (Itália): -
- Número de núcleos: 3
- Número de tomadas CEE: -
- Número de tomadas inglesas (BS1363): -
- Número de tomadas padrão suíço 13: -
- Número de tomadas padrão suíço tipo 15: -
- Número de tomadas padrão suíço tipo 25: -
- Numero de tomadas SCHUKO: 4
- Número de tomadas tipo Bipasso (Itália): -
- Número de tomadas Tipo P11 (Itália): -
- Número de tomadas tipo suíço 23: -
- Número de tomadas universais multipadrão: -
- Proteção: -
- Seção transversal do núcleo: 1.5
- Tipo de conexão à rede: -
- Tipo de corrente de defeito diferencial: -
- Tipo de fixação: Nenhum
Condicionantes
-
Min. 1 unidade