O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Ferramentas e Proteção Individual
Equipamento de Uso Geral
Legrand - 654986 CABO WGST18 FIC 2P+T 2M

Legrand - 654986 CABO WGST18 FIC 2P+T 2M

Ref. fabricante 654986
Ref. Sonepar 827884
EAN 3414972317375

Especificações essenciais

  • Cabo permanente resistente à temperatura: 70
  • Carga de incêndio: -
  • Classe de reação ao fogo de acordo com a EN 13501-6: -
  • Codificação de polos: L, N, PE
  • Codificação mecânica: -
  • Código de cores/inserção de contacto: Preto
  • Comprimento da fita: -
  • Comprimento de decapagem: -
  • Comprimento total: 2000
  • Cor da bainha externa: Preto
  • Cor do corpo: Preto
  • Corrente nominal: 16
  • Diâmetro do cabo: 8.3
  • Grau de poluição: -
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Livre de halogéneo: Não
  • Máx. temperatura de operação no condutor: -
  • Número de pólos: -
  • Peça isolante resistente à temperatura permanente: 100
  • Resistência de continuidade: -
  • Seção nominal do condutor: 1.5
  • Tensão nominal: -
  • Terminação do lado 1: Tomada
  • Terminação do lado 2: Outro
  • Tipo de bloqueio: -
  • Tipo de cabo: H05VV-F
  • Tipo de cabo acabado: Cabo de alimentação
  • Tratamento da superfície de contacto: -
  • Tratamento final do condutor: Outro

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades