O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para lentes intercambiáveis: Sim
- Alimentado por bateria: Sim
- Aumentar tamanho da imagem: Sim
- Auto-foco: Sim
- Banda de ondas: 7.5
- Campo de visão (FOV) horizontal: 34
- Campo de visão (FOV) vertical: 24
- Campo de visão instantâneo (IFOV): 0.93
- Com alarme digital: Não
- Com ecrã sensível ao toque: Sim
- Com função de memória: Sim
- Com interface de comunicação RS-232: Não
- Com interface de comunicação RS-485: Não
- Com laser: Sim
- Com laser de medição de distância: Sim
- Com redução de ruído digital: Sim
- Com sensor de humidade: Falso
- Com tocha embutida: Sim
- Com tripé: Não
- Compatível com WiFi: Sim
- Concentração de foco: Sim
- Conexão FireWire (IEEE1394): Não
- Conexão HDMI: Sim
- Conexão USB: Sim
- Consumo de energia: 7.5
- Diagonal do ecrã: 3.5
- Ethernet: Não
- Ethernet Gigabit: Não
- Faixa de medição de temperatura: -20
- Fonte de alimentação externa necessária: Não
- Grau de proteção (IP): IP54
- Gravação de vídeo: Sim
- Imagem térmica: Sim
- Imagem térmica/visual (em uma imagem): Sim
- Imagem vídeo: Sim
- Interface Bluetooth: Sim
- Máx. duração da bateria: 3
- Memória interna: Sim
- Orientação automática: Não
- Peso: 1.04
- Precisão relativa da medição: 2
- Quadros por segundo (fps): 60
- Refrigeração do sensor: Não
- Saída de vídeo analógico: Não
- Sensibilidade térmica a 30° C: 0.05
- Slot para cartão CompactFlash I: Não
- Slot para cartão CompactFlash II: Não
- Slot para cartão MicroSD: Sim
- Slot para cartão MiniSD: Não
- Slot para cartão SD: Não
- Temperatura ambiente: -10
- Tensão de entrada em CA 50 Hz: 110
- Tensão de entrada em CA 60 Hz: 110
- Tensão de entrada em DC: 7.2
- Zoom digital: 4
Condicionantes
-
Min. 1 unidade