O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 9918880000 MASTER CHECK
Ref. fabricante 9918880000
Ref. Sonepar 522105
EAN 4032248405763
Especificações essenciais
- Carga base interna: -
- Carga comutável: -
- Comprimento: -
- Comprimento da lâmina: -
- Deteção de tensão sem contato: -
- Faixa de medição de tensão: -
- Faixa de teste de resistência: -
- Fonte de alimentação: Bateria não recarregável
- Iluminação dos pontos de medição: -
- Indicação de continuidade: -
- Indicação de fase monopolar: -
- Indicação de tensão: LED
- Indicação do sentido do campo de rotação: -
- Largura da lâmina: -
- Medição de resistência: -
- Memória de valor instantâneo: -
- Proteção das extremidades da sonda: -
- Retroiluminação de ecrã de cristais líquidos: -
- Teste de continuidade: -
- Tipo de teste: -
- Utilizável em caso de precipitação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade