O produto foi adicionado com sucesso.
Fluke - FLUKE 365 PINÇA AMP 200A AC/DC
Ref. fabricante 3790607
Ref. Sonepar 521220
EAN 0095969559874
Especificações essenciais
- Abertura da pinça: 18
- Acabamento do adaptador para conectar a um multímetro: Não
- Categoria do circuito de medição: CAT III
- Com medição de temperatura: Não
- Consola analógica de gráfico de barras: Não
- Exibição múltipla: Não
- Faixa de medição de resistência: Sim
- Grau de proteção (IP): -
- Indicação: Digital
- Interface: Não
- Intervalo de medição atual, CA: 0.1
- Intervalo de medição atual, CC: 0.1
- Medição de capacitância: Não
- Medição de corrente de fuga: Não
- Medição de frequência: Não
- Medição de potência: Não
- Medição de tensão, CA: Sim
- Medição de tensão, CC: Sim
- Medição de True RMS: Sim
- Medição em cabos com condutor de retorno: Não
- Medição harmónicas: Não
- Seleção de intervalo de medição: Automático
- Tensão máxima categoria do circuito de medição: 600
- Teste de continuidade: Sim
- Tipo de corrente: Corrente contínua/alternada
Condicionantes
-
Min. 1 unidade