O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - FIXING SCREW SOLD IN LOTS OF 100
Ref. fabricante AF1VA416
Ref. Sonepar 913038
EAN 3389110568561
Especificações essenciais
- Altura da cabeça: 2.4
- Ângulo de escareamento: -
- Bloqueio automático: Não
- Com flange: Não
- Com placa de suporte: Sim
- Com porca: Não
- Comprimento: 16
- Comprimento da rosca: 16
- Cor: Zinco
- Diâmetro da cabeça: 7
- Forma da cabeça: Hexágono
- Largura da chave: 1.2
- Linha completa: Sim
- Linha por polegada: -
- Material: Aço
- Número RAL: -
- Passo (da rosca): 0.7
- Qualidade do material: Outro
- Rosca esquerda: Não
- Sistema de aparafusamento: Hexágono
- Tamanho da rosca (imperial): -
- Tamanho da rosca (métrica): 4
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de rosca: Métrico
Condicionantes
-
Min. 100 unidades
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
JslBucha rápida universal SUPER-T de 27mm 6ø mm para fixação em abraçadeira SUPER-T e outras - PST-5
Ref. fabricante PST5Ref. Sonepar 903645 -
JslBucha rápida universal SUPER-T de 42mm 6ø mm para fixação em abraçadeira SUPER-T e outras - PST-7
Ref. fabricante PST7Ref. Sonepar 903646 -
Ref. fabricante PSTB4Ref. Sonepar 903647