O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 2033135 TAMPA 108 PG 13,5 CZ C
Ref. fabricante 2033135
Ref. Sonepar 602587
EAN 4012195170419
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Não
- Cor: Cinzento
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Número RAL: 7035
- Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
- Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
- Passo (da rosca): 1.41
- Qualidade do material: Poliestireno
- Reforçado com fibra de vidro: Não
- Resistente aos impactos: Sim
- Tamanho da rosca nominal em polegadas/rosca do tubo de gás: -
- Tamanho da rosca nominal métrico/PG: 13.5
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de rosca: PG
Condicionantes
-
Min. 100 unidades