O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 2028885 PLACA PROT 107S/VM M 5
Ref. fabricante 2028885
Ref. Sonepar 816380
EAN 4012195035718
Especificações essenciais
- Acabamento do ângulo: -
- Adequado para: -
- Com alívio de tensão: -
- Comprimento total: -
- Cor: Preto
- Diâmetro do furo: -
- Entrada de Cabo: -
- Estanque: -
- Estanque ao gás: -
- Grau de proteção (IP): -
- Inserto para prensa-cabo: -
- Livre de halogéneo: -
- Material: Plástico
- Modelo: -
- Número de cabos: -
- Número RAL: -
- Para espessura de parede: -
- Para o diâmetro do cabo: -
- Qualidade do material: Polietileno (PE)
- Resistente ao fogo: -
- Tamanho da rosca (métrica): -
- Tamanho da rosca PG: -
- Técnica de retração: -
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: -
Condicionantes
-
Min. 100 unidades