O produto foi adicionado com sucesso.
Klauke - KL19073IS CHAVE B-POLO 3x0,8MM
Ref. fabricante 50TK460032
Ref. Sonepar 903454
EAN 4012078586634
Especificações essenciais
- Carga base interna: Não
- Carga comutável: Não
- Categoria do circuito de medição: -
- Comprimento: -
- Comprimento da lâmina: -
- Deteção de tensão sem contato: Não
- Faixa de medição de tensão: 150
- Faixa de teste de resistência: -
- Fonte de alimentação: -
- Iluminação dos pontos de medição: Não
- Indicação de continuidade: Ótico
- Indicação de fase monopolar: Não
- Indicação de tensão: Lâmpada incandescente
- Indicação do sentido do campo de rotação: Não
- Largura da lâmina: -
- Medição de resistência: -
- Memória de valor instantâneo: Não
- Proteção das extremidades da sonda: Não
- Retroiluminação de ecrã de cristais líquidos: Não
- Teste de continuidade: Não
- Tipo de teste: 1 pólo
Condicionantes
-
Min. 1 unidade