O produto foi adicionado com sucesso.
Klauke - K201/1 ALIC MAN 1000V 26MM
Ref. fabricante 50TK300013
Ref. Sonepar 903461
EAN 4012078034395
Especificações essenciais
- Acabamento da alça: 2 componentes
- Adequado para condutores de fios finos: Sim
- Adequado para diâmetro máximo do cabo: 26
- Adequado para núcleos sólidos: Não
- Adequado para trança de fio de aço: Não
- Cabeça de corte substituível: Sim
- Certificado VDE: Sim
- Com função de decapagem: Não
- Com proteção contra impactos: Não
- Comprimento total: 570
- Construção/funcionamento: Duas mãos mecânicas
- Isolado: Não
- Proteção de isolamento 1000 V: Sim
- Secção reta nominal máxima do cabo: 240
- Útil para condutores trançados: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade