O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Carga base interna: Não
- Carga comutável: Não
- Comprimento: 140
- Comprimento da lâmina: 65
- Deteção de tensão sem contato: Não
- Faixa de medição de tensão: 0
- Faixa de teste de resistência: 0
- Fonte de alimentação: -
- Iluminação dos pontos de medição: Não
- Indicação de continuidade: -
- Indicação de fase monopolar: Não
- Indicação de tensão: Outro
- Indicação do sentido do campo de rotação: Não
- Largura da lâmina: 3
- Medição de resistência: 0
- Memória de valor instantâneo: Não
- Proteção das extremidades da sonda: Não
- Retroiluminação de ecrã de cristais líquidos: Não
- Teste de continuidade: -
- Tipo de teste: 1 pólo
- Utilizável em caso de precipitação: -
Condicionantes
-
Min. 10 unidades