O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 1209091 DUSPOL EXPERT
Ref. fabricante 1209091
Ref. Sonepar 264696
EAN 4046356309905
Especificações essenciais
- Carga base interna: Não
- Carga comutável: Não
- Comprimento: 260
- Comprimento da lâmina: 48
- Deteção de tensão sem contato: Não
- Faixa de medição de tensão: 12
- Faixa de teste de resistência: 0
- Fonte de alimentação: Bateria não recarregável
- Iluminação dos pontos de medição: Sim
- Indicação de continuidade: Ótico
- Indicação de fase monopolar: Sim
- Indicação de tensão: LED
- Indicação do sentido do campo de rotação: Sim
- Largura da lâmina: 0
- Medição de resistência: 108000
- Memória de valor instantâneo: Não
- Proteção das extremidades da sonda: Sim
- Retroiluminação de ecrã de cristais líquidos: Não
- Teste de continuidade: -
- Tipo de teste: 2 pólos
- Utilizável em caso de precipitação: -
Condicionantes
-
Min. 10 unidades