O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - VENTILADOR 560M3/H 230V IP54
Ref. fabricante NSYCVF560M230PF
Ref. Sonepar 213866
EAN 3606480151323
Especificações essenciais
- Adequado para montagem em rack de 19 polegadas: Não
- Altura: 336
- Com difusor de proteção: Sim
- Com filtro: Sim
- Construção em parede: Não
- Construído como ventilador deslizante: Sim
- Cor: Cinzento
- Emissão de ruído: 59
- Fluxo de volume, soprando livre: 562
- Grau de proteção (IP): IP54
- Grau de proteção (NEMA): 13
- Largura: 316
- Método de montagem: Fixação por parafuso
- Número de ventiladores: 1
- Número RAL: 7035
- Potência nominal: 68
- Profundidade: 161
- Tensão de operação CA 60 Hz: 230
- Tensão de operação DC: -
- Tensão de operação de 50 Hz CA: 230
- Tipo de tensão: AC
- Ventilador de circulação: Sim
- Ventilador de teto: Não
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Schneider ElectricVentilação forçada ClimaSys. IP54, 38m3/h, 24V DC, com grelha de saída e filtro G2
Ref. fabricante NSYCVF38M24DPFRef. Sonepar 902595