O produto foi adicionado com sucesso.
Climatização
Ar condicionado
Hager - 20347103 K1/K5 - TERMÓST.CHÃO

Hager - 20347103 K1/K5 - TERMÓST.CHÃO

Ref. fabricante 20347103
Ref. Sonepar 800266
EAN 4011334378259

Especificações essenciais

  • Adequado para refrigeração: Não
  • Altura: 71
  • Antideflagrante: Não
  • Aquecimento: Sim
  • Característica de configuração: Outro
  • Classe do controlo de temperatura: I
  • Com circuito de água da torneira: Não
  • Com display: Não
  • Com indicador de som: Não
  • Com receptor: Não
  • Conexão: 2 condutores
  • Consumo de energia em standby (solstandby): -
  • Cor: Outro
  • Diâmetro: -
  • Diferencial ajustável: Não
  • Faixa de medição: 0
  • Feedback térmico: Series
  • Grau de proteção (IP): IP30
  • Grau de proteção (NEMA): 1
  • Largura: 71
  • Máx. carga de contato: 10
  • Máx. tensão de contato: 230
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Modelo: Ligado/desligado
  • Número de módulos (sistema de módulos): 0
  • Número de saídas do aquecedor: 1
  • Número de saídas mais frias: 0
  • Número RAL: 9006
  • Operação: Virar
  • Profundidade: 55
  • Refrigeração: -
  • Sensor externo: Sim
  • Temperatura exibida: Não
  • Tipo de contacto: Contato normalmente aberto (NA)
  • Tipo de contato: Contato normalmente aberto
  • Tipo de fonte de alimentação: 230 V CA
  • Tipo de sensor: Bimetal
  • Valor diferencial: 1
  • Valor máximo da faixa de medição: 10
  • Valor mínimo da faixa de medição: 10

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades