O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 20307106 K.1/K.5 - TERMÓSTATO
Ref. fabricante 20307106
Ref. Sonepar 800234
EAN 4011334309505
Especificações essenciais
- Adequado para refrigeração: Não
- Altura: 71
- Antideflagrante: Não
- Aquecimento: Sim
- Característica de configuração: Outro
- Classe do controlo de temperatura: I
- Com circuito de água da torneira: Não
- Com display: Não
- Com indicador de som: Não
- Com receptor: Não
- Conexão: 2 condutores
- Consumo de energia em standby (solstandby): 0
- Cor: Antracite
- Diâmetro: -
- Diferencial ajustável: Não
- Faixa de medição: 5
- Feedback térmico: Series
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): 1
- Largura: 71
- Máx. carga de contato: 10
- Máx. tensão de contato: 230
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Modelo: Ligado/desligado
- Número de módulos (sistema de módulos): 0
- Número de saídas do aquecedor: 1
- Número de saídas mais frias: 0
- Número RAL: 7021
- Operação: Virar
- Profundidade: 46
- Refrigeração: -
- Sensor externo: Não
- Temperatura exibida: Não
- Tipo de contacto: Contato do disjuntor (NC)
- Tipo de contato: Contato de abertura
- Tipo de fonte de alimentação: 230 V CA
- Tipo de sensor: Bimetal
- Valor diferencial: 0.5
- Valor máximo da faixa de medição: 30
- Valor mínimo da faixa de medição: 5
Condicionantes
-
Min. 1 unidade