O produto foi adicionado com sucesso.
APC by Schneider - SRVS2KI SRVS 2000VA 230V
Ref. fabricante SRVS2KI
Ref. Sonepar 121891
EAN 0731304341345
Especificações essenciais
- Adequado para gestão de rede: Sim
- Altura: 238
- Com interface de comunicação RS-232: Sim
- Conexão de entrada: C14
- Contato livre de potencial: Sim
- Distorção de tensão max. na saída (carga linear): 3
- Eficiência geral: 88
- Eficiência no modo económico: 94
- Fator de potência de saída: 0.8
- Frequência primária: 40
- Frequência secundária: 50
- Função de corte automático: Sim
- Interface USB: Sim
- Largura: 145
- Modular: Não
- Número de conexões de saída C13: 4
- Número de conexões de saída C19: 0
- Número de conexões de saída com contato de proteção (SCHUKO): 0
- Número de conexões de saída conexão fixa: 0
- Número de fases primárias: 1
- Número de fases secundárias: 1
- Peso: 16.8
- Potência aparente de saída: 2000
- Potência efetiva de saída: 1600
- Profundidade: 400
- SNMP: Sim
- Tecnologia USV: Online
- Tempo de ligação a plena carga: 4
- Tensão de entrada: 110
- Tensão de saída: 220
- Tipo de construção: Modelo de pé livre
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante SRVS3KRIRKRef. Sonepar 101183
-
Ref. fabricante SMC1000ICRef. Sonepar 101262