O produto foi adicionado com sucesso.
APC by Schneider - SMART-UPS C 1500VA LCD RM 230V
Ref. fabricante SMC1500I2UC
Ref. Sonepar 121849
EAN 0731304332954
Especificações essenciais
- Adequado para gestão de rede: -
- Altura: 86
- Conexão de entrada: C14
- Contato livre de potencial: -
- Distorção de tensão max. na saída (carga linear): -
- Eficiência geral: -
- Eficiência no modo económico: -
- Fator de potência de saída: -
- Frequência primária: 50
- Frequência secundária: 50
- Função de corte automático: -
- Largura: 432
- Número de conexões de saída C13: -
- Número de conexões de saída C19: -
- Número de conexões de saída com contato de proteção (SCHUKO): -
- Número de conexões de saída conexão fixa: 0
- Número de fases primárias: 1
- Número de fases secundárias: 1
- Peso: 28.64
- Potência efetiva de saída: 900
- Profundidade: 477
- SNMP: Não
- Tecnologia USV: Linha interativa
- Tempo de ligação a plena carga: -
- Tensão de entrada: 230
- Tensão de saída: 230
- Tipo de construção: -
- Tipo de interface: USB
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante SRVS3KRIRKRef. Sonepar 101183
-
Ref. fabricante SMC1000ICRef. Sonepar 101262