O produto foi adicionado com sucesso.
APC by Schneider - SMART-UPS 2200VA LCD RM 2U 230
Ref. fabricante SMT2200RMI2UC
Ref. Sonepar 121827
EAN 0731304337324
Especificações essenciais
- Adequado para gestão de rede: -
- Altura: 86
- Contato livre de potencial: -
- Distorção de tensão max. na saída (carga linear): -
- Eficiência geral: -
- Eficiência no modo económico: -
- Fator de potência de saída: -
- Frequência primária: 50
- Frequência secundária: 50
- Função de corte automático: -
- Largura: 432
- Número de conexões de saída C13: -
- Número de conexões de saída C19: -
- Número de conexões de saída com contato de proteção (SCHUKO): -
- Número de conexões de saída conexão fixa: 0
- Número de fases primárias: 1
- Número de fases secundárias: 1
- Peso: 42.31
- Potência efetiva de saída: 1980
- Profundidade: 683
- SNMP: Não
- Tecnologia USV: Linha interativa
- Tempo de ligação a plena carga: -
- Tensão de entrada: 230
- Tensão de saída: 230
- Tipo de construção: -
- Tipo de interface: Nenhum
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante SRVS3KRIRKRef. Sonepar 101183
-
Ref. fabricante SMC1000ICRef. Sonepar 101262