O produto foi adicionado com sucesso.
APC by Schneider - EASY UPS Schneider Electric BVS 500VA, tomada Schuko
Ref. fabricante BVS500I-GR
Ref. Sonepar 121887
EAN 0731304338444
Especificações essenciais
- Adequado para gestão de rede: Não
- Altura: 92.5
- Conexão de entrada: Conexão fixa
- Contato livre de potencial: Não
- Distorção de tensão max. na saída (carga linear): -
- Eficiência geral: -
- Eficiência no modo económico: -
- Fator de potência de saída: 0.6
- Frequência primária: 45
- Frequência secundária: 50
- Função de corte automático: Não
- Largura: 160.5
- Número de conexões de saída C13: -
- Número de conexões de saída C19: 0
- Número de conexões de saída com contato de proteção (SCHUKO): 4
- Número de conexões de saída conexão fixa: 0
- Número de fases primárias: 2
- Número de fases secundárias: 2
- Peso: 3.9
- Potência efetiva de saída: 300
- Profundidade: 305
- SNMP: Não
- Tecnologia USV: Linha interativa
- Tempo de ligação a plena carga: 0.0001
- Tensão de entrada: 230
- Tensão de saída: 230
- Tipo de construção: Modelo de pé livre
- Tipo de interface: Nenhum
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante SRVS3KRIRKRef. Sonepar 101183
-
Ref. fabricante SMC1000ICRef. Sonepar 101262