O produto foi adicionado com sucesso.
APC by Schneider - Easy UPS BVS - 500 VA - AVR - IEC - 230 V
Ref. fabricante BVS500I
Ref. Sonepar 125524
EAN 0731304338420
Especificações essenciais
- Adequado para gestão de rede: Não
- Altura: 92.5
- Com interface de comunicação RS-232: Não
- Conexão de entrada: C14
- Contato livre de potencial: Não
- Distorção de tensão max. na saída (carga linear): -
- Eficiência geral: -
- Eficiência no modo económico: -
- Fator de potência de saída: 0.6
- Frequência primária: 45
- Frequência secundária: 50
- Função de corte automático: Não
- Interface USB: Não
- Largura: 160.5
- Modular: Não
- Número de conexões de saída C13: 6
- Número de conexões de saída C19: 0
- Número de conexões de saída com contato de proteção (SCHUKO): 0
- Número de conexões de saída conexão fixa: 0
- Número de fases primárias: 2
- Número de fases secundárias: 2
- Peso: 3.9
- Potência aparente de saída: 500
- Potência efetiva de saída: 300
- Profundidade: 305
- SNMP: Não
- Tecnologia USV: Linha interativa
- Tempo de ligação a plena carga: 0.0001
- Tensão de entrada: 230
- Tensão de saída: 230
- Tipo de construção: Modelo de pé livre
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante SRVS3KRIRKRef. Sonepar 101183
-
Ref. fabricante SMC1000ICRef. Sonepar 101262