O produto foi adicionado com sucesso.
APC by Schneider - APC Smart-UPS SRT 2200 VA 230 V
Ref. fabricante SRT2200XLI
Ref. Sonepar 102154
EAN 0731304317630
Especificações essenciais
- Adequado para gestão de rede: Não
- Altura: 432
- Com interface de comunicação RS-232: Não
- Conexão de entrada: C20
- Contato livre de potencial: -
- Distorção de tensão max. na saída (carga linear): -
- Eficiência geral: -
- Eficiência no modo económico: -
- Fator de potência de saída: 0.9
- Frequência primária: 40
- Frequência secundária: 50
- Função de corte automático: -
- Interface USB: Sim
- Largura: 85
- Modular: Não
- Número de conexões de saída C13: 8
- Número de conexões de saída C19: 2
- Número de conexões de saída com contato de proteção (SCHUKO): 0
- Número de conexões de saída conexão fixa: 0
- Número de fases primárias: 1
- Número de fases secundárias: 1
- Peso: 25
- Potência aparente de saída: 2200
- Potência efetiva de saída: 1987
- Profundidade: 584
- SNMP: Não
- Tecnologia USV: Online
- Tempo de ligação a plena carga: -
- Tensão de entrada: 230
- Tensão de saída: 230
- Tipo de construção: Modelo de pé livre
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade