O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para gestão de rede: Não
- Altura: 305
- Com interface de comunicação RS-232: Não
- Conexão de entrada: C14
- Contato livre de potencial: Não
- Distorção de tensão max. na saída (carga linear): -
- Eficiência geral: 98
- Eficiência no modo económico: -
- Fator de potência de saída: 0.6
- Frequência primária: 46
- Frequência secundária: 50
- Função de corte automático: Sim
- Interface USB: Sim
- Largura: 312
- Modular: Não
- Número de conexões de saída C13: -
- Número de conexões de saída C19: -
- Número de conexões de saída com contato de proteção (SCHUKO): 8
- Número de conexões de saída conexão fixa: -
- Número de fases primárias: 1
- Número de fases secundárias: 1
- Peso: 6.7
- Potência aparente de saída: 1200
- Potência efetiva de saída: 750
- Profundidade: 81
- SNMP: Não
- Tecnologia USV: Desligada
- Tempo de ligação a plena carga: 1
- Tensão de entrada: 161
- Tensão de saída: 161
- Tipo de construção: Modelo de pé livre
- Tipo de interface: USB
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade