O produto foi adicionado com sucesso.
Panduit - NKFS2SAW PL 45X45 DUP C/JANELA
Ref. fabricante NKFS2SAW
Ref. Sonepar 019387
EAN 0074983779956
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Não aplicável
- Adequado para grau de proteção (IP): -
- Adequado para número de conectores: 2
- Altura do dispositivo: 44.95
- Anel de suporte: Não
- BUS blindados: Não
- Caixa blindada: Não
- Com alívio de tensão: Não
- Com bus/acopladores: Não
- Com impressão: Sim
- Com tampa articulada: Sim
- Com tampa protetora contra pó: Não
- Cor: Branco
- Direção de saída: Inclinado
- Etiqueta de impressão: -
- Largura do dispositivo: 44.95
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Método de montagem: Suporte de módulo
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número RAL (semelhante): -
- Profundidade do dispositivo: 31.75
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Elemento básico com caixa completa
- Terminal de brilho: Não
- Tipo de fixação: Rápido
- Transparente: Não
- Utilização: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade