O produto foi adicionado com sucesso.
Panduit - HLS-15R0 ROLO VELCRO 4,5M PT
Ref. fabricante HLS15R0
Ref. Sonepar 099001
EAN 0074983523405
Especificações essenciais
- Aprovação MIL: Não
- Aprovação UL: Não
- Aprovação VG: Não
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Comprimento da fita: 4.572
- Cor: Preto
- Estável aos raios UV de acordo com a norma ASTM D6779: Não
- Faixa de texto: -
- Fecho de fita: -
- Fixador solúvel: -
- Largura da abraçadeira: 2.5
- Largura da banda: 19.1
- Livre de halogéneo: Não
- Máx. diâmetro do pacote: -
- Min. força de retenção: 222
- Modelo: -
- Qualidade do material: Outro
- Refletor (fluorescente): Não
- Temperatura de montagem: -
- Temperatura de operação: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Outro
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade